Beli aluminum pipe di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Bakrie Pipe Black Steel Pipe SIO
    Mulai

    Rp209.900

    Bakrie Pipe Black Steel Pipe SIO
    Deskripsi:
    Pipa baja hitam untuk aplikasi umum
  2. Non Brand Aluminum Pipe (Pipa Logam Ringan)
    Mulai

    Rp2.799.900

  3. Bakrie Pipe Baja Karbon SCH40
    Mulai

    Rp1.099.900

    Bakrie Pipe Baja Karbon SCH40
    atribut:
    • Schedule No: 40
    • ASTM A-53: Grade B
    • Carbon: 0.3
    • Chromium: 0.4
    • Copper: 0.4
    • Length Size (m): 6
    • Manganese: 1.2
    • Nickel: 0.4
    • Phosporus: 0.05
    • Sulfur: 0.045
    • Tensil Strength (minute): 6000psi (415MPa)
    • Yield Strength (minute): 35000psi (240MPa)
  4. Bakrie Pipe Black Steel Pipe SCH 40 S53
    Mulai

    Rp289.900

    Bakrie Pipe Black Steel Pipe SCH 40 S53
    Deskripsi:
    Pipa baja yang umumnya digunakan untuk aplikasi mekanik dan bertekanan seperti untuk saluran uap, gas dan udara.
    atribut:
    • ASTM A-53: Grade B
    • Carbon: 0.3
    • Manganese: 1.2
    • Minimum Tensile Strength (MPa): 415
    • Minimum Tensile Strength (psi): 60000
    • Minimum Yield Strength (MPa): 240
    • Minimum Yield Strength (psi): 35000
    • Phosphorus: 0.05
    • Schedule No: 40
  5. Spindo Pipa Black Steel
    Mulai

    Rp369.900

    Spindo Pipa Black Steel
    Deskripsi:
    Diameter 25mm, tebal 3.2mm; berat 2.41 kg/m
    atribut:
    • Length (m): 6
    • Material: Carbon Steel
  6. Non Brand Seamless Aluminum Pipe (Pipa Aluminium Seamless)
    Mulai

    Rp749.900

    Non Brand Seamless Aluminum Pipe (Pipa Aluminium Seamless)
    atribut:
    • Inner Diameter (mm): 25.75
    • Thickness (mm): 3
    • Outer Diameter (mm): 31.75
    • Length (m): 6
  7. Non Brand Pipa Bulat Stainless Steel
    Mulai

    Rp239.900

    Non Brand Pipa Bulat Stainless Steel
    Deskripsi:
    Pipa bulat untuk furniture adalah material logam berbentuk bulat yang digunakan sebagai rangka atau komponen dekoratif dalam pembuatan furnitur, seperti meja, kursi, dan rak, untuk memberikan tampilan yang modern, elegan, dan kokoh. dan dapat dikombinasikan dengan bahan lain seperti kayu atau spons untuk mempercantik dan menambah fungsionalitas pada hasil akhir furnitur.
    atribut:
    • Material: Stainless steel
    • Length (m): 3
  8. Spindo Carbon Steel Pipe (Black Steel)
    Mulai

    Rp309.900

    Spindo Carbon Steel Pipe (Black Steel)
    Deskripsi:
    Diameter 25mm, tebal 3.38mm; berat 2.5 kg/m
  9. Spindo Carbon Steel Pipe (Galvanize)
    Mulai

    Rp489.900

    Spindo Carbon Steel Pipe (Galvanize)
    Deskripsi:
    Diameter 80mm, tebal 5.49mm; berat 11.2 kg/m
    atribut:
    • Length (m): 6
  10. Bakrie Pipe Black Steel Pipe SNI
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp279.900

    Bakrie Pipe Black Steel Pipe SNI
    Deskripsi:
    Pipa baja dengan atau tanpa lapisan seng untuk saluran air bersih, air baku, air pada sistem plambing, air pada sistem hidran dan air lainnya kecuali untuk minum.
  11. Non Brand Lightweight Aluminum Tubing (Selang)
    Mulai

    Rp119.900

    Non Brand Lightweight Aluminum Tubing (Selang)
    Deskripsi:
    General purpose aluminum tubing is corrosion resistant and transfers water, air, oil, and hydraulic fluid in moderate strength applications including transportation, marine, and appliances.
    atribut:
    • UNSPSC: 31231318
    • Fabrication: Seamless
    • Form: Straight
    • Material: Aluminium
    • Resistance Properties: Corrosion Resistant
  12. Non Brand Seamless Stainless Steel Pipe (Pipa Stainless Steel Seamless)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Non Brand Seamless Stainless Steel Pipe (Pipa Stainless Steel Seamless)
    Deskripsi:
    Pipa ini dapat dipergunakan untuk suhu tinggi seperti hal nya mengalirkan uap steam dari uap hasil boilling proses, juga seperti mengalirkan media gas pada biogas plant dan air laut pada industri penyulingan air,perkapalan,dan PLTU, juga cairan kimia ringan sampai kebutuhan kadar kimia tertentu serta dapat digunakan pada struktur bangunan dengan uap kimia korosif pada sekeliling industri kimia, dan berbagai penggunaan sesuai keutuhan anda
    atribut:
    • Material: Sus 304
    • Grade: SS304L
    • ASTM: 312
    • ASME: B36.19
    • Lenght (m): 6
  13. Non Brand Carbon Steel Pipe A53 (Pipa Baja Karbon)
    Mulai

    Rp849.900

    Non Brand Carbon Steel Pipe A53 (Pipa Baja Karbon)
    Deskripsi:
    Pipa ASTM A53 adalah pipa besi untuk struktur dan cairan tekanan rendah
    atribut:
    • Pipe Thickness: SCH80
    • Material: Carbon Steel A53
  14. Bakrie Pipe Black Steel Pipe BOS
    Mulai

    Rp199.900

    Bakrie Pipe Black Steel Pipe BOS
    Deskripsi:
    Pipa untuk aplikasi umum
  15. Non Brand Pipe Aluminimum Profile
    Mulai

    Rp399.900

    Non Brand Pipe Aluminimum Profile
    Deskripsi:
    An aluminum pipe "2817" typically refers to a lightweight, silver-white aluminum alloy tube with a 28mm outer diameter and a 1.7mm wall thickness, designed for modular lean pipe racking systems, workbenches, trolleys, and industrial assembly lines, known for its rigidity, corrosion resistance, and reusability, often made from 6063-T5 alloy with anodic oxidation
    atribut:
    • Length (mm): 4000
    • Material: Aluminium alloy (6063-T5)
    • Outer Diameter (mm): 28
    • Thickness (mm): 1.7
  16. Non Brand Hollow Aluminium
    Mulai

    Rp5.899.900

    Non Brand Hollow Aluminium
    atribut:
    • Length (m): 6
  17. RS PRO Push-in Fitting Pneumatic (Sambungan Pneumatik)
    Mulai

    Rp549.900

    RS PRO Push-in Fitting Pneumatic (Sambungan Pneumatik)
    Deskripsi:
    RS PRO Threaded-to-Tube Pneumatic Fitting G 1/4 to Push-in 6 mm, 20 barA useful component for connecting and disconnecting parts in a pneumatic system, this RS PRO pneumatic fitting has one threaded end and one push-in end to ensure secure connections.This product is made from brass with a nickel-plated finish to make it highly resistant to wear and impact. Contributing further to its reliability, the component also includes fitted seals that ensure a perfect vacuum and prevent any loss of pressure. The component is well-suited for a variety of different environments thanks to its wide operating temperature range of -20°C to +80°C. The pneumatic fitting has been tested extensively to meet RS PRO's strict standards for safety and quality and also has European PED and international ISO certifications for pressurised-system components. It's used in industrial pneumatics, robotics and water-treatment applications, as well as engine cylinders and other automotive equipment.
    atribut:
    • Pneumatic Fitting Type: Push-in Fitting
Daftar Harga aluminum pipe Terbaru October 2026
Hikari Pipa AluminiumRp15.900
Bakrie Pipe Black Steel Pipe SIORp209.900
Non Brand Aluminum Pipe (Pipa Logam Ringan)Rp2.799.900
Bakrie Pipe Baja Karbon SCH40Rp1.099.900
Bakrie Pipe Black Steel Pipe SCH 40 S53Rp289.900
Spindo Pipa Black SteelRp369.900
Non Brand Seamless Aluminum Pipe (Pipa Aluminium Seamless)Rp749.900
Non Brand Pipa Bulat Stainless SteelRp239.900
Spindo Carbon Steel Pipe (Black Steel)Rp309.900
Spindo Carbon Steel Pipe (Galvanize)Rp489.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)